Beli pengisian baterai lama di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Energizer Baterai Alkaline Max AA (A2)atribut:
- Klasifikasi: Alkaline
- Lama Simpan Baterai: 10 Years
- Tipe Terminal Baterai: Button Top
- Ukuran: AA
- ABC (Battery) Baterai Alkaline (Baterai Alkalin)Deskripsi:Jaminan : ABC Alkaline Millennium Power menjamin semua baterai dari kerusakan bahan dan mutu hasil kerja.atribut:
- Voltage (V): 9
- Blister Pack: Shrink Pack 1 pcs
- ABC (Battery) Batu Baterai HijauDeskripsi:Baterai ABC adalah baterai yang kuat dan tahan lama. Baterai yang telah terjamin kualitasnya bertahun - tahun. Untuk penggunaan jangan di campurkan antara baterai alkaline dengan baterai biasa [carbonzinc]. Jika baterai sudah habis jangan dibuang ke perapian. Keluarkan baterai dari tempatnya jika peralatan tidak dipakai dalam jangka waktu yang lama untuk supaya baterai tidak habis. batrai,batre,abc,r20,kuning,besar, batu kuningatribut:
- Size: AA
- Color: Green
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- Type: R-06
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- CUMET Battery/Baterai Lithium Ion Untuk Boschatribut:
- Battery Capacity (AH): 4
- CUMET Battery/Baterai Lithium Ion Untuk Stanleyatribut:
- Voltage (V): 18
- Battery Capacity (AH): 4
- CUMET Battery/Baterai Lithium Ion Untuk Dewaltatribut:
- Voltage (V): 18
- Battery Capacity (AH): 4
- CUMET Battery/Baterai Lithium Ion Untuk Black&Deckeratribut:
- Voltage (V): 18
- Battery Capacity (AH): 2
- TEKIRO Air Chuck (Alat Pengisi Angin)Deskripsi:TEKIRO Air Chuck [6 inch] merupakan alat untuk mengukur tekanan angin pada ban mobil atau motor secara presisi serta membuang tekanan yang berlebih dan mengisi tekanan secara cepat. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas yang kuat sehingga awet dan tahan lama dengan panjang 6 inch.sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan dengan ukuran 6 inchi yang berdimensi 170 mm, 9mm, 15 mmFungsi : sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan Material : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Logitech Wireless Mouse SilentDeskripsi:Silent Mice memiliki nuansa klik yang sama layaknya mouse pada umumnya tanpa diiringi suara klik yang mengganggu dan dapat meredam noise klik lebih dari 90%. Gerakan scroll wheel yang mulus melengkapi pengalaman heningmu. Silent Mice mengurangi suara noise yang berlebihan sekaligus melindungi kesehatan dan produktivitas semua orang. Plus, mouse ini dilengkapi alas dengan material berkinerja tinggi dan wheel karet untuk bertelusur dan scrolling tanpa suara. Didesain dengan grip berkontur berbahan karet lembut untuk kenyamanan total. Beraktivitaslah lebih lama berkat rekayasa efisiensi baterai dari mouse ini. M331 Silent Plus secara otomatis akan berada di mode sleep saat sedang tidak digunakan. Nikmati koneksi wireless hingga 10m berkat kenyamanan nano receiver plug-and-forget. M331 Silent Plus dilengkapi dengan Logitech Advanced Optical Tracking untuk keakuratan gerakan kursor di hampir setiap permukaan. Tidak membutuhkan instalasi software, dan kompatibel dengan komputer berbasis Windows, Mac, Chrome OS, atau Linux. - Persyaratan Sistem: Windows 10 atau versi terbaru, Windows 8, Windows RT, Windows 7, Mac OS X 10.5 atau versi terbaru, Chrome OS, Linux Kernel 2.6+2, Port USB. - Spesifikasi Teknikal: 1. Tipe Koneksi: Koneksi wireless 2.4GHz. 2. Jangkauan wireless: 10 meter2. 3. Connect/Power: Ya, tombol on/off. 4. Rincian Baterai: 1x AA. 5. Daya Tahan Baterai (tidak dapat diisi ulang): hingga 24 bulan. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Ya, 2D, mekanik. 8. Resolusi sensor: 1000dpi. 9. Scroll Wheel: Ya. 10. Jumlah tombol: 3. 11. Tombol Standar dan Spesial: Klik tengah. - Isi Kemasan: Mouse, Nano receiver, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
- MILWAUKEE Battery PackDeskripsi:Delivers more runtime, more power and more life than standard lithium-ion batteries. The M12 REDLITHIUM-ION Battery features superior pack construction, electronics and performance to deliver more work per charge and more work over the life of the pack. With MILWAUKEE durability built into each pack, this battery runs cooler. Managed by MILWAUKEE’s exclusive REDLINK Intelligence, the battery features overload protection to prevent you from damaging your cordless power tools in heavy-duty situations, while the discharge protection prevents cell damage. The temperature management system and individual cell monitoring help maximize battery life. Upgrade to the M12 REDLITHIUM-ION 6.0Ah Battery to instantly increase the runtime and durability of your MILWAUKEE M12 cordless tools.
- OLIGHT LED Flashlight (Senter)Deskripsi:Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
- SOJIKYO Computing ScaleDeskripsi:ACS / TCS Skala Komputasi Harga Elektronik adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.atribut:
- Keyboard: 20 kunci dengan 2 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
- Load Capacity (kg): 30
- Accuracy (g): 5
- SOJIKYO Wireless Floor ScaleDeskripsi:ACS / TCS Electronic Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan ini telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan sel beban presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Skala ini mengadopsi tampilan LED super terang, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur peringatan bip tegangan rendah, pengisian otomatis baterai DC, dll. Oleh karena itu, ini banyak digunakan di perusahaan industri dan industri lain sebagai alat berat.atribut:
- Type: Timbangan Lantai Elektronik
- Keyboard: 24 Kunci
- Unit Measuring: Kg
- Platter Material: Stainless Steel
- Platter Size (cm): 52x62
- Power Source: AC: 110/220 V atau DC: 6 V/2.5Ah baterai isi ulang
- Load Capacity (kg): 300
- Accuracy (kg): 0.1
- Logitech Wireless MouseDeskripsi:M337 mobile mouse terhubung dengan hampir setiap perangkat wireless melauli bluetooth. Nyaman dan menopang tangan Anda, memungkinkan Anda bekerja selama yang diinginkan. Tombol navigasi dan roda miring yang nyaman meletakkan kontrol ke telapak tangan Anda. Unduh software Logitech Options untuk mengaktifkan dukungan gerakan pada Windows dan Mac OS. M337 dapat digunakan pada berbagai permukaan, mulai meja besi di kafe hingga meja ubin sampai meja kayu favorit Anda, berkat sensor optik laser-grade. - Persyaratan Sistem: Windows 7, Windows 8, Windows 10 atau versi terbaru, Mac OS X 10.8 atau versi terbaru, Chrome OS, Android 3.2 atau versi terbaru, Tablet atau komputer wireless Bluetooth. - Spesifikasi Teknikal: 1. Jenis Koneksi: Bluetooth Classic (3.0). 2. Jangkauan wireless: 10m (30 kaki), Jangkauan wireless mungkin beragam, bergantung pada kondisi lingkungan dan komputasi. 3. Baterai: 1x AA. 4. Usia Baterai: 10 bulan. 5. Lampu Indikator (LED): LED Baterai. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Sensor optik laser-grade. 8. Isi Kemasan: Mouse, Dokumen penggunaan.atribut:
- Customization Application: Supported by Logi Options+ on Windows and macOS
- Logitech Triathlon MouseDeskripsi:GREAT ABILITY MEETS FLEXIBILITYWelcome to a high-precision mouse built for ultimate comfort, durability and flexibility. With additional controls, dual-mode scrolling, and adjustable dpi tracking, the M720 delivers the ability to tackle every task. Its two ways to connect and its multi-device capabilities keep you working smoothly, even when working on two or three computers. Curved shape and up to 2 years battery life1Battery life may vary, based on user and computing conditions. ensures you can continue to do accurate, high-performance work throughout the day.Logitech Unifying Receiver- Memerlukan : Tersedia port USB- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+Bluetooth- Memerlukan: Teknologi Bluetooth low energy- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+- Android™ 5.0 or later- iPadOS 13.4 or laterTeknologi sensor- Penelusuran Optik Presisi Tinggi- DPI (Min./Maks.): 1000±Tombol- Jumlah tombol: 8Scrolling- Scrolling Wheel Super Cepat- Scroll Wheel: Ya, Karet- Tilt Wheel: Ya, dengan klik tengahDaya tahan baterai- Daya tahan baterai: 24 bulan 5Daya tahan baterai mungkin bervariasi, berdasarkan pengguna dan komputasi.Informasi Baterai: 1 X AA (disertakan)Konektivitas- Jenis Koneksi: Koneksi wireless 2,4 GHz dan Teknologi Bluetooth Low Energy- Jangkauan wireless: 10m Jangkauan wireless mungkin beragam, bergantung pada pengguna, kondisi lingkungan, dan komputasi.- Easy-Switch, 3 channelSoftware opsional- Logitech Options- Logitech Flow™ISI KEMASAN- Wireless mouse- Unifying receiver- 1 baterai AA (pra-instal)- Dokumentasi penggunaNOMOR SUKU CADANG- 910-004792atribut:
- Wireless Distance (m): 10
- SOJIKYO Movable Floor ScaleDeskripsi:Movable Floor Scale seri PS ini ideal untuk aplikasi intensif di lingkungan penimbangan apa pun. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Struktur cat epoksi ketahanan tinggi dan platform baja tahan karat. Dilengkapi dengen 4 roda berukuran besar untuk memudahkan mobilitas penimbangan barang Anda. Oleh karena itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.atribut:
- Platform Dimension (cm): 52x60
- Type: Skala Platform Elektronik
- Keyboard: 20 kunci dengan 1 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
- Unit Measuring: Kg
- Power Source: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
- Platform Material: Platform Baja kotak-kotak
- SOJIKYO Stainless Steel Platform Bench ScaleDeskripsi:ACS / TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.atribut:
- Type: Skala Penghitungan Harga Elektronik
- Keyboard: 20 tombol Stainless Steel dengan 1 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
- Unit Measuring: Kg
- Platter Material: Stainless Steel
- Platter Size (cm): 45x60
- Power Source: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
Daftar Harga pengisian baterai lama Terbaru February 2026
| Energizer Baterai Alkaline Max AA (A2) | Rp20.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline (Baterai Alkalin) | Rp32.900 |
| ABC (Battery) Batu Baterai Hijau | Rp50.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2) | Rp14.900 |
| CUMET Battery/Baterai Lithium Ion Untuk Bosch | Rp429.900 |
| CUMET Battery/Baterai Lithium Ion Untuk Stanley | Rp1.099.900 |
| CUMET Battery/Baterai Lithium Ion Untuk Dewalt | Rp1.099.900 |
| CUMET Battery/Baterai Lithium Ion Untuk Black&Decker | Rp579.900 |
| TEKIRO Air Chuck (Alat Pengisi Angin) | Rp50.900 |
| Etona Isi Staples | Rp5.900 |
Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/kgP102076736-13.jpg)
%20Baterai%20Alkaline%20(Baterai%20Alkalin)/P101003504-5.jpg)
%20Batu%20Baterai%20Hijau/1aP106597046-2.jpg)
%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)




/qzP101003971-2.jpg)



/oyP103564898-1.jpg)